商品レビューを投稿する内容量1台注文コード72765736品番MK5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
<作業効率を格段に向上させる機能>
〇最大3台までパソコン同時接続可能。
1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。
※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。
〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。
日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。
〇記名板のオートカット機能を搭載。
記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。
〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。
記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。
※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。
〇電源がない場所でも作業ができる。
充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。
〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。
寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。
<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>
〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。
従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。
〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。
キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。
※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。
〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。
メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。
〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。
ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。
〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。
カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。
〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。
メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。