サンエス
雷神ウォームベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
色
4杢ブルー
4杢ブルー
6杢シルバー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72766244
品番
BO32150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
耐寒性を高めた二重衿を採用。
縦の杢目調デザインがおしゃれなアウターベスト。
色
4杢ブルー
種別
ベスト
機能
防寒
混率(%)
表地:ポリエステル100(タフタ PAコーティング)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル95・ポリウレタン5
サイズ
LL
着丈(cm)
67
肩幅(cm)
42
胸囲(cm)
111
仕様
両胸ハンドウォームポケット・二重衿・両脇ファスナーポケット・右脇ポケットに発熱体用ケーブルホール付き
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。