F-1815B-PK ジョイントタイプ防炎パーテーション ニシキ工業 72766297

F-1815B-PK ジョイントタイプ防炎パーテーション ニシキ工業 72766297
F-1815B-PK ジョイントタイプ防炎パーテーション ニシキ工業 72766297
F-1815B-PK ジョイントタイプ防炎パーテーション ニシキ工業 72766297

ジョイントタイプ防炎パーテーション

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×高さH)(mm)1800(450×4)×1530注文コード72766297品番F-1815B-PK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

病院、診察室に適したパーテーションです。
防炎タイプ

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様組立式材質(本体)ポリエステルタイプジョイントタイプ、防炎タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)1800(450×4)×1530フレームスチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキ材質(脚部)アルミダイキャストアジャスター色(クロス)ピンク
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする