曜日別特売
BO32160 雷神ウォームベスト サンエス 72766725

BO32160 雷神ウォームベスト サンエス 72766725
BO32160 雷神ウォームベスト サンエス 72766725
BO32160 雷神ウォームベスト サンエス 72766725

雷神ウォームベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
9ブラック
内容量1着注文コード72766725品番BO32160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

さまざまなジャケットにスマートにフィット。
衿無しインナー防寒ベスト。

仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き種別ベスト9ブラックサイズLL胸囲(cm)109混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)41着丈(cm)64機能防寒
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする