サンエス
雷神ウォームベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
L
LL
3L
4L
5L
M
色
9ブラック
3ネイビー
6グレー
9ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72766734
品番
BO32160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
さまざまなジャケットにスマートにフィット。
衿無しインナー防寒ベスト。
仕様
両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き
種別
ベスト
色
9ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
117
混率(%)
表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
65
機能
防寒
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。