曜日別特売
EA354AE-138 耐切創インナー手袋 エスコ 72767067

EA354AE-138 耐切創インナー手袋 エスコ 72767067
EA354AE-138 耐切創インナー手袋 エスコ 72767067

耐切創インナー手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双(10双)
サイズL
全長(mm)240
内容量1双(10双)注文コード72767067品番EA354AE-138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,911
販売価格(税別)
9,010

(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!

材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス長さ(mm)中指:82厚さ(mm)0.9寸法(mm)掌周り:190全長(mm)240グレーサイズL質量(g)48(1双あたり)機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする