曜日別特売

超強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
耐荷重(kg)
18
色
緑
注文コード
72768004
品番
EA781ET-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。

色
緑
耐荷重(kg)
18
サイズ(Φmm)
面:25
材質
ネオジウム磁石
口幅(mm)
17
特性
超強力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72768004EA781ET-65A72766936EA781ET-60AEA781ET-65A 超強力マグネットフック エスコ 72766936超強力マグネットフックエスコ1個
¥1,660
税込¥1,826
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする