リオン
リオンの 環境測定(自然環境/安全環境)
リオンの 騒音計・地震計・振動計
リオンの 振動計
振動計
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72768308
品番
VM-82A(メーカー実施校正証明書一式付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥310,875
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
幅広い測定に対応
データメモリ機能
見やすい液晶画面
データのプリントアウト
重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
測定範囲
付属のPV-57Iを使用した場合
(加速度)0.02〜200m/s
2
、EQ PEAK 1Hz〜5kHz
(速度)0.3〜1000mm/s RMS 3Hz〜1kHz、0.1〜1000mm/s RMS 10Hz〜1kHz
(変位)0.02〜100mm EQ PEAK 3Hz〜500Hz、0.001〜100mm EQ PEAK 10Hz〜500Hz
付属品
圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)
質量(g)
約270(電池含む)
電源
単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×25.5×171.5
電池寿命(時間)
(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200