GWP-20A221WT モバイルバッテリー20000mah ジー・ワーカー 72774127

GWP-20A221WT モバイルバッテリー20000mah ジー・ワーカー 72774127
GWP-20A221WT モバイルバッテリー20000mah ジー・ワーカー 72774127

モバイルバッテリー20000mah

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72774127品番GWP-20A221WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大容量モバイルバッテリー20000mAhモバイルバッテリー20000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2 TYPE-C×1

用途
モバイルバッテリー
出力5V/2.1A入力5V/2.1Aバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子TYPE-C/microB給電端子USB-A×2、TYPE-C×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする