曜日別特売
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907

SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907
SC-XZ88AK-6W-500A-1HD SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット SecuSTATION 72774907

SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット仕様アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)●(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED注文コード72774907品番SC-XZ88AK-6W-500A-1HD
参考基準価格(税別)¥216,350販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧仕様アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)●(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED寸法(mm)カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43質量(g)約344消費電力(W)カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616HDD内蔵HDD:1TB解像度映像出力:最大4K動作環境カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)防塵防水性能IP65マイク/スピーカー搭載/搭載画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264)画角水平83°、垂直45°、対角99°映像出力HDMI/VGAカメラ仕様(タイプ/台数)バレット型カメラ白色/6台有線LANRJ45 10Mbps/100Mbps無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
注意
※設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする