単品画像

SD-1000SP フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッド 72775966 SD-1000SP フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッド 72775966 SD-1000SP フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッド 72775966 SD-1000SP フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッド 72775966

フィトンエアーミニスターターパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72775966 品番SD-1000SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来
空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供
フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)

質量(g)540 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85 交換目安専用カートリッジ1本で20日〜30日(一日あたり8時間運転時) 適合床面積〜6畳(〜10m2) 電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算)
関連資料:(0.16MB)

商品説明動画

フィトンチッドジャパン 一足先をゆく次世代型フィトンチッド拡散器「フィトンエアー」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする