曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1セット注文コード72777401品番KF90600-KS080
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

〇服
・ハードな現場で活躍する丈夫な厚地ブルゾン
・厚く織り上げて耐久性を高め、裏地付きでハードな現場にも対応
・安心して着られる涼しい綿素材
・袖には裏地が付いていないので腕回りがベタ付きにくく快適
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット14ダークブルーサイズ3L胸囲(cm)132混率(%)表:綿100 裏:ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)74
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする