MAGIQ(東京堂)
千両ミニピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1束(3本)
注文コード
72778056
品番
FJ002306
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
レッド
分類
千両
寸法(幅W×長さL)(cm)
11×16
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。