FM000414-048 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 72778573

FM000414-048 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 72778573
FM000414-048 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 72778573
FM000414-048 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 72778573
FM000414-048 プライムダリアピック MAGIQ(東京堂) 72778573

プライムダリアピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイトモーブ
内容量1本注文コード72778573品番FM000414-048
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。高さ(cm)21ホワイトモーブ分類ダリア花径(cm)9材質ポリエステル長さ(cm)21
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする