曜日別特売
150RB-7498 ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト) 72778836

ラバーブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72778836品番150RB-7498
参考基準価格(税別)¥2,279販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。

用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58オリーブクリア外径(Φmm)22..5主な適合トーチWP-150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする