ミラー(ウエルドクラフト)
ラバーブーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72778854
品番
200RB-7498
参考基準価格(税別)
¥2,883
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途
TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ
全長(mm)
58
色
オリーブクリア
外径(Φmm)
25
主な適合トーチ
WP-200