曜日別特売
FX001504-001 キャロルポインセチアバンドル MAGIQ(東京堂) 72779465

FX001504-001 キャロルポインセチアバンドル MAGIQ(東京堂) 72779465
FX001504-001 キャロルポインセチアバンドル MAGIQ(東京堂) 72779465
FX001504-001 キャロルポインセチアバンドル MAGIQ(東京堂) 72779465
FX001504-001 キャロルポインセチアバンドル MAGIQ(東京堂) 72779465
FX001504-001 キャロルポインセチアバンドル MAGIQ(東京堂) 72779465

キャロルポインセチアバンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1束
ホワイト
内容量1束注文コード72779465品番FX001504-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステルホワイト分類ポインセチア寸法(幅W×長さL)(cm)16×31花径(cm)15
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする