曜日別特売
WA-GD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72779466

WA-GD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72779466
WA-GD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72779466
WA-GD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72779466
WA-GD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72779466
WA-GD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72779466
WA-GD09Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72779466

すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
クリエアイボリー
幅W(mm)913
内容量1枚注文コード72779466品番WA-GD09Z1-MANX
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
ウォークインクローゼットやパントリーに使える奥行430mmタイプの棚板です。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

クリエアイボリー耐荷重(kg)10厚さt(mm)20セット数1枚芯材パーチクルボード奥行D(mm)430材質(表面)HPJシート幅W(mm)913
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする