曜日別特売
JP000050-003 ちりめん羽子板ピック 東京堂 72780698

ちりめん羽子板ピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アカ
内容量1袋(3本)注文コード72780698品番JP000050-003
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質チリメン、ワイヤーアカ長さ(cm)31分類お正月寸法(幅W×高さH)(cm)2.5×5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする