曜日別特売
KF92520-KS084 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72781409

KF92520-KS084 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72781409
KF92520-KS084 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72781409
KF92520-KS084 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72781409
KF92520-KS084 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72781409
KF92520-KS084 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92520) サンエス 72781409

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92520)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ5L
内容量1セット注文コード72781409品番KF92520-KS084
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)10蛍光イエローサイズ5L胸囲(cm)148混率(%)オックス ポリエステル100着丈(cm)72機能脇ファン使用、反射材使用裄丈(cm)56
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする