曜日別特売
597669121 ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx77m 597669121 ハスクバーナ 72782239

 

597669121 ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx77m 597669121 ハスクバーナ 72782239
597669121 ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx77m 597669121 ハスクバーナ 72782239
597669121 ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx77m 597669121 ハスクバーナ 72782239

ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx77m 597669121

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72782239品番597669121
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります

用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)77太さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする