曜日別特売
597669101 ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 ハスクバーナ 72782327

 

597669101 ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 ハスクバーナ 72782327
597669101 ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 ハスクバーナ 72782327
597669101 ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 ハスクバーナ 72782327

ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72782327品番597669101
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります

用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72782327
2024-11-18
用途: 草刈り作業(小石等の飛散をおさえたい場合)
建設業・工事業

比較的重いモノは跳ばなくなったと感じました。ただし 硬い草には刃が立たない? 2.0mmと使い分けて検証中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする