P-742 マグアース600 SUZUKID(スズキッド) 72782729

P-742 マグアース600 SUZUKID(スズキッド) 72782729
P-742 マグアース600 SUZUKID(スズキッド) 72782729
P-742 マグアース600 SUZUKID(スズキッド) 72782729
P-742 マグアース600 SUZUKID(スズキッド) 72782729
P-742 マグアース600 SUZUKID(スズキッド) 72782729

マグアース600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72782729品番P-742
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。
スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。
600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。
吸着力は686(N)です。

用途
お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。
適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
注意
※溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする