62036 HANAKO 木蓋つきフードボックスステンレス アドバンスドア 72782756

本体

62036 HANAKO 木蓋つきフードボックスステンレス アドバンスドア 72782756
62036 HANAKO 木蓋つきフードボックスステンレス アドバンスドア 72782756

HANAKO 木蓋つきフードボックスステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)670
内容量1個注文コード72782756品番62036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

日本の知恵と、こだわりのステンレスから生まれたお弁当箱。
木蓋に樹齢200年の古代杉を、本体には新潟燕三条のステンレスを使用。保存容器としてもお使いいただけます。

材質本体/ステンレス、フタ/杉サイズM容量(mL)670質量(g)約217段数1段寸法(幅×奥行×高さ)(mm)158×123×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする