NO586212 ステンレス製ステーションボックス Aron(アロン化成) 72783359

ステンレス製ステーションボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
容量(L)660
内容量1台注文コード72783359品番NO586212
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。
設置面積が大きいので地面直置きに向いています。

用途マンション、アパート等のゴミ保管庫に。仕様ディスクダンパー付トラスコ品番514-1311材質21クロムステンレス鋼シルバー容量(L)660寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)120×75×112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする