東京堂
夢眩水引飾り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ウストキ
ドウ
キンクロ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72783394
品番
XJ001409-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥820
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
色
ウストキ
分類
水引飾り
寸法(幅W×長さL)(cm)
18×50
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。