LN-SS11GG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 72783648

LN-SS11GG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 72783648
LN-SS11GG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 72783648
LN-SS11GG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 72783648
LN-SS11GG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 72783648
LN-SS11GG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 72783648
LN-SS11GG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 72783648
LN-SS11GG スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 72783648

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」Wフックベーシックタイプ ウォームグレージュ 長さ調整 首掛け 肩掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72783648品番LN-SS11GG
参考基準価格(税別)¥2,073販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様

付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート全長(mm)約350~700ウォームグレージュ材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル本体質量(g)34.4対応機種iPhone、スマートフォン 各種太さ(mm)約5適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする