付属品クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載コントラスト比800:1液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)本体寸法(cm)36.01×22.56×1.18(スタンド含む)パネル駆動方式IPS