ジェットストリーム スタイラス シングルノック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)シャイニーブルー
内容量1本注文コード72784190品番SXNT8235N7P33
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。

適合機種静電容量方式寸法(mm)Φ9.6×13×135質量(g)7.7インク色替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7色(本体)シャイニーブルーペン先STT2002P先端径(Φmm)9.6商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする