ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235

ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235
ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235
ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235
ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235
ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235
ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235
ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235
ER-0111(36880) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784235

ケース消しゴム Clutto くるっと

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
ブルー
内容量1個注文コード72784235品番ER-0111(36880)
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

専用ケースで 使い切るまで握りやすい消しゴム
<特長>
1.握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース。
使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。
2.くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる。
3.消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。
さらに手にフィットするので、転がらず落としにくい。
4.新発想の固定方法で最後まで無駄なく使える。
5.中身を詰め替えて使える エコ&トク設計。
6.環境に配慮した非塩ビの消しゴム。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。

仕様
ケース入りプラスチック消しゴム
材質消しゴム=非塩化ビニル樹脂(スチレン系熱可塑性エラストマー)/ケース=ABS樹脂ブルー外形寸法(mm)W66×D13×H21グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする