PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 筆記用具
PLUS(プラス)[文具]の 消し具/修正用品
PLUS(プラス)[文具]の 修正テープ
修正テープ スタンダードデザイン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72784646
品番
CR-904(42632)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
コンパクトで握りやすいスタンダードな修正テープ
材質
再生樹脂84%(本体ケース:再生ポリスチレン(PS)100%)
テープ幅(mm)
4.2
テープ長さ(m)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×68×15
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)
グリーンマーク
認定