CR-905(42633) 修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具] 72784655

CR-905(42633) 修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具] 72784655
CR-905(42633) 修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具] 72784655
CR-905(42633) 修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具] 72784655
CR-905(42633) 修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具] 72784655
CR-905(42633) 修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具] 72784655
CR-905(42633) 修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具] 72784655
CR-905(42633) 修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具] 72784655

修正テープ スタンダードデザイン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
色(本体)イエロー
内容量1個注文コード72784655品番CR-905(42633)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

コンパクトで握りやすいスタンダードな修正テープ

材質再生樹脂84%(本体ケース:再生ポリスチレン(PS)100%)テープ幅(mm)5テープ長さ(m)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×68×15色(本体)イエローグリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72784646
2024-08-27
用途: 記入間違いの訂正
製造業

とても使いやすく、巻き数も多いので長く使用できそうでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする