曜日別特売
ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707

ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707
ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707
ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707
ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707
ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707
ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707
ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707
ER-0111R-2(36885) ケース消しゴム Clutto くるっと PLUS(プラス)[文具] 72784707

ケース消しゴム Clutto くるっと

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ホワイト
内容量1パック(2個)注文コード72784707品番ER-0111R-2(36885)
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

専用ケースで 使い切るまで握りやすい消しゴム
<特長>
1.握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース。
使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。
2.くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる。
3.消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。
さらに手にフィットするので、転がらず落としにくい。
4.新発想の固定方法で最後まで無駄なく使える。
5.中身を詰め替えて使える エコ&トク設計。
6.環境に配慮した非塩ビの消しゴム。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。

仕様
替えゴム
材質消しゴム=非塩化ビニル樹脂(スチレン系熱可塑性エラストマー)ホワイト外形寸法(mm)W36×D10×H18繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする