曜日別特売
PASBD-2 708220 長期保存食リゾごはん 永谷園 72784960

PASBD-2 708220 長期保存食リゾごはん 永谷園 72784960
PASBD-2 708220 長期保存食リゾごはん 永谷園 72784960

長期保存食リゾごはん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
賞味期限製造から8年
種類カレー
内容量1箱(230g×50個)注文コード72784960品番PASBD-2 708220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,138
販売価格(税別)
26,980

国産玄米をていねいに炊き上げた、やさしい食感の旨味広がるレトルトごはんです。長期保存が可能で、あたためなくてもすぐにおいしく食べられます。水がない状況でも、食べやすいやわらかさです。パッケージの裏面には「災害用伝言ダイヤル」を掲載しています。

用途災害時の備えとして、7年間保存可能な非常食付属品スプーン付種類カレー容量(g)230賞味期限製造から8年原材料玄米(国産)、野菜(人参、じゃがいも、玉ねぎ、とうもろこし)、還元水あめ、植物油脂、トマトペースト、カレー粉、食塩、炒め玉ねぎ、昆布エキス、酵母エキス、ガーリックペースト、胡椒、唐辛子/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、カラメル色素アレルギー28品目不使用入数50袋栄養成分エネルギー313kcal、たんぱく質4.1g、脂質13g、炭水化物44.9g、食塩相当量2.2g

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする