曜日別特売
- 種まき機DX ガードレール付 広田産業 72785170

種まき機DX ガードレール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード72785170品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。
特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。
特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。
播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。
稚苗、中成苗いずれにも対応しております。
木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。

付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする