- 万能杭 マルチ 広田産業 72785249

- 万能杭 マルチ 広田産業 72785249
- 万能杭 マルチ 広田産業 72785249
- 万能杭 マルチ 広田産業 72785249

万能杭 マルチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(300個)注文コード72785249品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

黒マルチや反射マルチなどが風で飛ばないように地面にしっかり固定する為のプラスチック杭です。
中央のプレートの穴に外側のコの字形の杭を差し込んで固定します。

材質PP長さ(mm)杭:245幅(mm)杭:88プレート長さ(mm)197プレート幅(mm)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする