曜日別特売
B-2 育苗箱 水稲用 広田産業 72785310

育苗箱 水稲用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)穴数68個注文コード72785310品番B-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

堅牢です。

材質PPグレー穴径(Φmm)3外寸(mm)601×305×36内寸(mm)580×282×29穴数68個

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする