新ダイワ
エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
72785407
品番
RA3021-GT
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細部までこだわりぬいた軽量化で気軽に使えるライトウエイトモデル
付属品
保護めがね、チップソー、六角レンチ、ソケットレンチ、回り止め棒、肩掛けバンド
レバー形式
スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1692×222×250
乾燥質量(kg)
(本体)3.3
燃料タンク容量(L)
0.41
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
ハンドル形状
ツーグリップハンドル
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.5
排気量(cm
3
)
20.9
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません