曜日別特売
RA3021-PT エンジン刈払機 新ダイワ 72785416

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード72785416品番RA3021-PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,000

細部までこだわりぬいた軽量化で気軽に使えるライトウエイトモデル

付属品保護めがね、チップソー、六角レンチ、ソケットレンチ、回り止め棒、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1692×241×250乾燥質量(kg)(本体)3.4燃料タンク容量(L)0.41スパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)ハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)5.3排気量(cm3)20.9
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72785416RA3021-PT07940619RA3121-PTRA3021-PT 刈払機 新ダイワ 07940619刈払機新ダイワ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする