NMB トランスミッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72785730 品番CSA-521
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型
軽量
シンプル
低価格

仕様●ブリッジ電源:DC10 V±0.3V●感度調整範囲:2 000倍 1/1〜1/4倍を調整●温度変化による影響:零点 ±1 μV/℃(入力換算)、感度 ±0.01 %F.S./℃以内●零点調整範囲:トリマーにより±0.25 mV/Vを調整 ※風袋補正は抵抗を外付けする事により調整●非直線性(電圧出力):0.02 %F.S. 質量(g)約100 出力電圧(V)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×20(突起含まず) 電源電圧(V)DC24/100mA 使用温湿度範囲温度 -10 ℃〜50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと) 負荷抵抗出力:2 kΩ以上 端子台236-110(WAGO):CN1 応答周波数(kHz)1 (-3 dB±1 dB) RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲0.5 mV/V入力にて10 V出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする