ZE000018-103 ちりめんボール中 東京堂 72786623

ちりめんボール中

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アザヤカアソート(赤、オレンジ、黄緑)
内容量1袋(12個)注文コード72786623品番ZE000018-103
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様各色花柄と無地6個アソート材質チリメン、発泡スチロールアザヤカアソート(赤、オレンジ、黄緑)分類オールシーズン寸法(Φcm)2.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする