DAIM
コの字ピン 4mm×4cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100本×20cm)
1袋(100本×20cm)
1袋(100本×30cm)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本×20cm)
注文コード
72787017
品番
-
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
4mmメッキピンで打ち込みに強く、高機能防草シートにも使えるコの字ピン。ピンの先端が斜め30度にカットしてあり、厚いシートや固い地面にも打ち込みやすい。
用途
防草シートの固定具に。
材質
スチール(メッキ)
種類
コの字ピン
幅(cm)
4
長さ(cm)
20
線径(mm)
4