OWL-CVID6717-BK iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング OWLTECH(オウルテック) 72787567

OWL-CVID6717-BK iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング OWLTECH(オウルテック) 72787567
OWL-CVID6717-BK iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング OWLTECH(オウルテック) 72787567
OWL-CVID6717-BK iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング OWLTECH(オウルテック) 72787567

iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード72787567品番OWL-CVID6717-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,780

表面のラバーコーティング加工は高級感があり、なめらかな手触りが気持良く、持ちやすさと美しさを両立しています。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用し、薄さをと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。ケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。

材質PC、亜鉛ブラックタイプケース型本体質量(g)約 26対応機種iPhone 13 Pro Max (6.7インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×13×163RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72787567OWL-CVID6717-BK72787549OWL-CVID6717-GROWL-CVID6717-BK iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング OWLTECH(オウルテック) 72787549iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティングOWLTECH(オウルテック)1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする