RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865

RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865
RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865
RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865
RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865
RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865
RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865
RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865
RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865
RT-P31BS4/WB iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト 72787865

iPhone 13 マットハイブリッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シアーホワイト/ブラック
内容量1個注文コード72787865品番RT-P31BS4/WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

やわらか透け感 シアー加工指紋が付かない、心地良いさらさら触感。カメラに傷が付きにくい凸型設計。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。ボタンや端子周りまで保護。

用途モバイルアクセサリー対応機種iPhone 13タイプケース型シアーホワイト/ブラック特性ストラップホール付材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする