RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908

RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908
RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908
RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908
RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908
RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908
RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908
RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908
RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908
RT-DP31UC/ALM iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful レイ・アウト 72787908

iPhone 13 ピクサー/ハイブリッド Charaful

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72787908品番RT-DP31UC/ALM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キャラクターのワンポイントデザインと側面のカラーがアクセントキャラクターのワンポイントデザインと側面のカラーがアクセント。カメラに傷が付きにくい凸型設計。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。

用途モバイルアクセサリー対応機種iPhone 13タイプケース型エイリアン特性耐衝撃、ストラップホール付材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする