RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547

RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547
RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547
RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547
RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547
RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547
RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547
RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547
RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547
RT-DP32A/MKM iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ レイ・アウト 72788547

iPhone 13 Pro ディズニー/TPUソフト キラキラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72788547品番RT-DP32A/MKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケースミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。

用途モバイルアクセサリー対応機種iPhone 13 Proタイプケース型ミッキーマウス特性耐衝撃、ストラップホール付材質熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ノーマル質量(g)60ケースソフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする