RT-P33F/B1 iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト 72789466

RT-P33F/B1 iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト 72789466
RT-P33F/B1 iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト 72789466
RT-P33F/B1 iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト 72789466
RT-P33F/B1 iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト 72789466
RT-P33F/B1 iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト 72789466
RT-P33F/B1 iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト 72789466
RT-P33F/B1 iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス レイ・アウト 72789466

iPhone 13 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗ウイルス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72789466品番RT-P33F/B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ケースと相性抜群指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。

用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種iPhone 13 Pro Max特性抗ウイルス加工、指紋防止、反射防止、スムースタッチ、気泡レス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする