RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554

RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554
RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554
RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554
RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554
RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554
RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554
RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554
RT-P33F/BSCG iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢 レイ・アウト 72789554

iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H光沢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72789554品番RT-P33F/BSCG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

埃が入らない簡単貼り付け画面が綺麗に見えるクリアタイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 Pro Max特性ガラス、光沢、防傷加工、気泡レス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする