曜日別特売
RT-P31F/A1 iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト 72789913

RT-P31F/A1 iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト 72789913
RT-P31F/A1 iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト 72789913
RT-P31F/A1 iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト 72789913
RT-P31F/A1 iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト 72789913
RT-P31F/A1 iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト 72789913
RT-P31F/A1 iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト 72789913
RT-P31F/A1 iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウト 72789913

iPhone 13 / 13 Pro フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72789913品番RT-P31F/A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ケースと相性抜群画面が綺麗に見えるクリアタイプ。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種iPhone 13/13 Pro特性抗ウイルス加工、指紋防止、光沢、気泡レス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする