HZ003 HOZONHOZON おいしいごはん HOZONHOZON(ホゾンホゾン) 72790367

HZ003 HOZONHOZON おいしいごはん HOZONHOZON(ホゾンホゾン) 72790367
HZ003 HOZONHOZON おいしいごはん HOZONHOZON(ホゾンホゾン) 72790367

HOZONHOZON おいしいごはん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(25個)栄養成分エネルギー:185kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:1.1g、炭水化物:39.8g、食塩相当量:2.2g注文コード72790367品番HZ003
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
12,980

水・お湯不要で調理不要!開けてすぐそのまま食べられます!
スタンディングパックでお皿もいりません!袋の底にスプーンもついています!
食物アレルギー特定原材料等不使用(現行28品目)で、アレルギーの方にも安心!
災害時、貴重な水を調理に使用しなくてよいので、保存水備蓄のコスト削減が見込めます。
保存水の備蓄はスペースも取りますので、その分同時に備蓄スペース削減メリットも出せます。
非常食だけでなくローリングストックとして普段の食事にも活用いただけます。
食事の支度が億劫な時や、受験生の夜食などにもいかがでしょうか。
災害時、気持ちが暗くなりがちなので少しでも明るくなって頂きたいと願い、パッケージをカラフルにデザインしました。
パッケージデザインは横浜出身のアートディレクター吉水卓がデザイン。
当シリーズは売り上げの一部を日本赤十字社へ寄付します。

種類米類保存期間(年)7タイプ洋風トマトごはん原材料発芽玄米(国産)、野菜(マッシュルーム、人参)、トマトペースト、食塩、砂糖、ソテーオニオン、おろしにんにく、ブラックペッパー、バジル /増粘多糖類、 調味料(アミノ酸等)栄養成分エネルギー:185kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:1.1g、炭水化物:39.8g、食塩相当量:2.2g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする